測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
メートルネジプラグゲージ左きき用 LH-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55452750
品番
LH-GPIP2 8-1.25
参考基準価格(税別)
¥27,240
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径(mm):8●ピッチ(mm):1.25●等級:2級●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番
65-4236-68