長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
注文コード
55456460
品番
AA10-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4268-57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55456460
AA10-121
75059444
AA10-121 -0.1〜1MPa
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10
長野計器
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました