普通形圧力計(Φ60)立形A枠 耐振用 AA10-121シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55456968 品番 AA10-121
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0〜25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4269-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする