普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS 注文コード55457038 品番AA10-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4269-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55457038 AA10-123 75059496 AA10-123 0.4MPa 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする