長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55457266
品番
AA15-121
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4271-08