長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
注文コード
55457424
品番
AA15-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4271-33
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55457424
AA15-123
13646748
AA15-123 0.5MPa
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15
長野計器
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました