長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
注文コード
55457975
品番
AC15-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4274-67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55457975
AC15-231
13647570
AC15-231 -0.1〜0.5MPa
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15
長野計器
1個
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました