普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS 注文コード55458009 品番AC15-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は仕様など33種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4274-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55458009 AC15-231 36981917 AC15-231 10MPa 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする