長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-181シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4281-07
65-4281-03
65-4280-97
65-4280-99
65-4281-07
65-4280-98
65-4281-06
65-4281-04
65-4281-01
65-4281-05
65-4281-02
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55459865
品番
AE15-181
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4281-07