普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-241シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55460800 品番 AE15-241
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4282-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする