長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-133シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
注文コード
55461046
品番
AE20-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4284-50