長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4284-91
65-4284-91
65-4284-83
65-4284-88
65-4284-95
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55461335
品番
AE20-141
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0
アズワン品番
65-4284-91