普通形圧力計(Φ100)立形B枠 蒸気用 AE20-231シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55461974 品番AE20-231
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_-0.1〜1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4287-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする