普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55462358 品番AE20-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4288-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55462358 AE20-241 14149497 AE20-241 -0.1〜0.16MPa 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器 1個 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする