普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55462507 品番AG10-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4291-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55462507 AG10-231 14150775 AG10-231 2.5MPa 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする