普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55462534 品番AG10-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4291-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55462534 AG10-231 14151509 AG10-231 5MPa 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする