長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55462595
品番
AG10-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.05●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4290-86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55462595
AG10-231
14151947
AG10-231 0.05MPa
普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10
長野計器
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました