長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(Φ200)立形B枠 AJ10-243シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55463304
品番
AJ10-243
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ200●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4292-16