密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS 注文コード55463487 品番BA10-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4292-32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55463487 BA10-121 73815342 BA10-121 0.16MPa 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする