密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS 注文コード55465298 品番BE10-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1〜0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4300-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55465298 BE10-183 15600771 BE10-183 -0.1〜0.1MPa 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする