密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-191シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55466637 品番BE12-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4304-64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55466637 BE12-191 75067923 BE12-191 1.6MPa 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする