密閉型圧力計(150Φ)立形A枠 BG10-131シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55467127 品番 BG10-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4305-29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55467127 BG10-131 66031431 BG10-131 0.3MPa 画像準備中 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器 1個 13,980 税込15,378 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする