SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55467870 品番GK33-173
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜20●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4317-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする