SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55467897 品番GK33-173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0〜5●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4317-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55467897 GK33-173 75114839 GK33-173 5MPa 小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器 小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする