小型圧力計(40Φ) GK68-161シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55468098 品番GK68-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ40●形状(取付):埋込形D枠●接続:R1/8●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜0.2●精度:±2.0%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4317-37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55468098 GK68-161 75114139 GK68-161 0.2MPa 小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器 小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする