シンガーニトリルディスポグローブNo.200

(294件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468377 品番 3013-019
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 厚さ(mm)0.12(指部) 手の平幅(cm)9.5 用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 滑り止め効果あり 粉有無粉あり 食品衛生法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 294
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
マンション運営事務

とても手になじみ、粉つきは着装がとてもスムーズです。
買うならニトリルグローブでしょう。
お勧めです。

対象商品:
55468395
2025-08-01
用途:
家事家庭使用分で。
その他業種

前、別な所で買いましたが、値段もアップで考えたらモノタロウさんから他の品と一緒に買う事と考えて、今回購入と成りました。

対象商品:
55468386
2025-04-25
用途:
家事、塗装の仕事
建設業・工事業

主人にはピッタリだけど、私には少し大きかったかな。使い捨てには勿体無い価格かな。

2025-04-25
用途:
手荒れの防止
その他業種

特に冬場の手荒れ防止用や傷口の保護用に重宝。手によくフィットし、非常に使いやすい。

2024-12-11
用途:
バイク修理や自動車整備
村井産業 様 (農・林・水産業)

いつもは近くのホ−ムセンタ−で使い捨てグロ−ブを購入していましたが、厚さが薄く、すぐ破れてしまい交換を余儀なくされていました。このグロ−ブは少し厚手ですが、ゴワゴワしなくて扱いやすく丈夫です。価格も安いのがありがたいです。

2024-10-26
用途:
アルカリ性液体を扱う作業
その他業種

粉付の大きいサイズの手袋はなかなか無いので助かりました。
使い捨て用として十分な耐久性だと思います。

対象商品:
55468386
2024-01-22
用途:
バフ磨き時、飛散するコンパウンド塵除けに使用する

結構力を込めた作業するときも破れず汚れから守ってくれる

1人が参考にしています
対象商品:
55468386
2024-03-05
用途:
現場で使用

水作業などに使うため購入、内側に粉が有るのかくっつかず使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする