シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468438 品番 NR0640PF-NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

便利な左右両用タイプ
パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。
すべり止め加工により、作業性に優れています。
ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。
食品衛生法370号に適合。

サイズS 全長(cm)24.8 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)8.4 材質天然ラテックスゴム 厚さ(mm)0.16(指部) 規格食品衛生法適合 粉有無粉無し エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 ナチュラル タイプ左右兼用タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55468438
2023-04-14
用途:
土質試料のサンプル作成

粉無しなのにスルリと装着できて、丈夫です。敏感肌の職員も安心して使っています。

対象商品:
55468447
2023-01-04
用途:
ハウスクリーニング
教育・研究機関

そこそこ厚く肌にフィットするので助かります。仕事でも日常の家事にも使えます。

対象商品:
55469199
2021-06-16
用途:
飲食
アンコムチュア 様 (飲食業)

手が小さいので初めてSSを購入してみました。
サイズはちょうどいいのですが、少しでも濡れていると入らない、引っ張ると敗れるので、
指先が余ってもSのほうが実用的なのかと思いなおしました。
商品自体は何の問題もありません。

対象商品:
55468456
2022-02-21
用途:
洗車や掃除

前回モノタロウ製品を購入しましたが、履くときに破れてしまい使い物になりませんでした。こちらの商品はつくりもしっかりしていて安心感があります。

対象商品:
55468438
2021-02-23
用途:
料理用に
その他業種

近所ではまだ品薄なので助かります。料理用に使用。一般的な使い捨てゴム手袋。

対象商品:
03396793
2020-04-21
用途:
医療作業
医療・福祉・介護関連業

フィット感が良く、使いやすいので再入荷を切望いたします。

2人が参考にしています
対象商品:
03396793
2020-03-06
用途:
金継ぎ作業、清掃作業
その他業種

大変フィット感があり、使用しやすいグローブです。
着脱もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03396793
2020-03-25
用途:
金継ぎ作業、清掃作業
その他業種

大変気に入っています。また追加注文させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする