モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQ12L-7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アジャスター
(CSBT)前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ
機能
(-)標準
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
55468621
品番
MXQ12L-75CSBT
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
アジャスター・機能・オートスイッチ種類
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
機能
(-)標準
ポートねじの種類
(-)M5×0.8
アジャスター
(CSBT)前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(L)対称形
CADデータダウンロード
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQ12L-7 SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品