31100402 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468623

 

31100402 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468623 31100402 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468623 31100402 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468623

シンガーギャザーキャップ

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード55468623 品番31100402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に富んだ生地
安心の構造
扱い易い形態
男女兼用
コスト的にも経済的でエンボス加工により耐久性に富みます。
コスト的にも経済的でエンボス加工により耐久性に富みます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン・天然ゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55468623 31100402 77539194 GC0121BB シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋] シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋] 1箱(100枚) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55468614
2022-04-27
用途:
食品工場内

以前のはギャザーになっていないタイプで、使用後か使用前かがわからなくなり、このギャザータイプが良いとのことでずっと使用しています。

対象商品:
55468614
2022-02-04
用途:
クリーンルーム内作業
サービス業

クリーンルーム内の作業時に使用しています。
何種類か使用してきましたが、この商品は厚手でゴムもしっかりしておりサイズもゆったり目で使い勝手が良いです。
無くなったらリピートしたいと思います。

対象商品:
55468614
2021-09-19
用途:
商品搬入の際に着用
卸売・小売業

大変使いやすい・思ったより丈夫な作りで衛生管理をしっかりすれば複数回使用でき、有難い

対象商品:
55468614
2021-03-06
用途:
食品機械メンテナンス時
製造業

厚みも締め具合もよく重宝してます。
肌の弱い人は長時間使用の時は
痛くなるみたいです。

対象商品:
06300463
2019-07-11
用途:
製菓・製パン・仕事後の清掃時
明楽堂ベーカリー 様 (飲食業)

頭部は通気性も良くハチの部分は伸縮性が優れておりフィットかんがある。

対象商品:
06300472
2019-03-25
用途:
液体充填の作業時
フリーテックス 様

他の物に比べて少し厚みもありいい商品と思う。ずっとリピートしていてカラーのバリエーションもありいいと思う。あと2色くらいあればもっといいと思う。

対象商品:
06728154
2018-02-19
用途:
ヘルメット着用作業時

ヘルメット着用時の汗取り用として使用。使い捨てとしても価格も納得。

対象商品:
06300463
2017-06-16
用途:
食品工場内での作業時
コイデ工業 様

ギャザーもしっかりしていて、意外と頭部もむれることなく良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする