- ニューレギュラーマスク耳掛 宇都宮製作 55468788

- ニューレギュラーマスク耳掛 宇都宮製作 55468788 - ニューレギュラーマスク耳掛 宇都宮製作 55468788

ニューレギュラーマスク耳掛

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード55468788 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2枚の厚みの違う不織布を使用する機能的構造でフィルター性能とフィット感を両立。 ノーズピースに樹脂を採用で分別廃棄しやすくなりました。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 仕様(ゴム仕様)丸紐 種別簡易マスク 材質不織布 寸法(mm)170×85 タイプ耳掛

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55468788 - 76203427 MP2ELR-WB シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作 シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作 1箱(50枚) 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10988363
2020-05-17
用途:
外出時
その他業種

かなり薄く、少し透けて見えます。
少し大きめなのか、あまりフィットしません。
薄いので布マスクのインナーとして使っています。

1人が参考にしています
2020-02-12
用途:
通勤時
医療・福祉・介護関連業

商品説明文通りで良いです。
息が苦しくなく耳も痛くなりません。

2人が参考にしています
対象商品:
10988363
2020-02-02
用途:
冷凍食品製造業

安価で品質的に優れていて非常に使いやすい商品です。

対象商品:
10988363
2019-11-16
用途:
外出時や食堂の厨房内での作業時
サービス業

耳かけのゴムがちょっと長めでフィット感が悪い。ゆるゆるといった感じ。

1人が参考にしています
2018-04-23
用途:
簡易的に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ4層マスクを買っていましたが 試しに買いました 同じ中国製じゃ 用途によって 使い分け使用すれば良しMONOさんの4層3層がええの 肌触りはええの

1人が参考にしています
対象商品:
10988363
2015-12-23
用途:
2層式なのに薄すぎる
pana 様 (運輸・通信業)

2層式なのに薄すぎます
1層式よりも透過性がある気がします
シャワーを掛けたら水が筒抜です

2人が参考にしています
対象商品:
10988363
2015-12-23
用途:
1層と2層の透過性
運輸・通信業

1層式と2層式を購入して
どちらを今後 購入すべきか実証してみました
マスクを蛇口の上から水道水を流してみました
1層式は ほとんど水が流れません
2層式は筒抜の様に水が流れ出ました
肺を患ってる父に購入を検討してたので
残念な結果でした

2人が参考にしています
対象商品:
10988363
2015-06-17
用途:
夏に良いです

これは薄いので、気温が上がって使用するにはもってこいのものです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする