宇都宮製作
宇都宮製作の 使いきり手袋
宇都宮製作の ニトリルゴム ディスポ手袋
シンガーニトリルライトPF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55468849
品番
NBR0350PF-VBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。
食品衛生法適合品
パウダーフリー
サイズ
S
エンボス加工
指先エンボス
厚さ(mm)
0.06
入数(枚)
100
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
8.5
粉有無
粉無