シンガーニトリル ST-PW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468937 品番 NBR0451PW-BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。
食品に混入しても見つけやすいブルー色です。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引き裂き強度に優れています。
便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号)
箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。
取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。

ブルー サイズL 全長(cm)25 材質ニトリルゴム 仕様粉つき・左右兼用 厚さ(mm)0.09(中央値) 入数(枚)100 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.5 粉有無粉付 エンボス加工全面エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする