モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
標準型角アネモ 多層コーン型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469164
品番
E2-M
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
サイズ
#20
型式
E2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
寸法O(mm)
□370
寸法U(mm)
□390
寸法X(Φmm)
205
寸法H(mm)
140
寸法F(mm)
20
寸法R(mm)
87.5
可動範囲(mm)
15
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,780
/
税込
¥
5,258
沖縄地方
数量1につき
¥
5,975
/
税込
¥
6,573
離島
数量1につき
¥
5,975
/
税込
¥
6,573
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
空調/換気関連部品
換気扇部材
吹出口・吸込口
標準型角アネモ 多層コーン型 協立エアテック
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります
換気扇用シャッター
換気扇用カバー・フード
換気扇スイッチ
ルーバー
給排気グリル
防火ダンパー
吹出口・吸込口
換気扇用ベントキャップ
換気扇用取付枠
換気扇用フィルター
換気扇用電源部品
パイプ接続部材
給気ユニット
換気扇用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品