用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の マグカップ・グラス・コップ
ほたる ぐいのみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55469218
品番
#80159
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●商品サイズ(約):本体/Φ5.9×H4.1cm(内高3.5cm)●重量(約):110g●箱サイズ(約):13.1×6.6×H4.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本
アズワン品番
65-4333-20