HomeCafe サラダボウル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):Φ18×H6.5(内高5cm)●重量(約):190g●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4336-42 注文コード55469525 品番#88452
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

サラダやフルーツを盛ったり。天然木のサラダボウルです。食器洗浄機の使用はできません。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。水等を貯めておくと水漏れする場合がございます。

仕様●サイズ(約):Φ18×H6.5(内高5cm)●重量(約):190g●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4336-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする