#418 PETクロス養生用テープ オカモト[安全靴・作業靴] 55469619

PETクロス養生用テープ

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)テープ幅(mm)25注文コード55469619品番#418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。

若草テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12基材PET織物粘着剤アクリル系粘着力6N/25mm主な用途養生用引張強度(N/25mm)80.2粘着力(N/25mm)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 包装用のテープ
建設業・工事業

マスキングに使うのに重宝するサイズです。養生テープでマスキングすると剥がしやすく切りやすいので作業スピードがアップします。

2024-10-01
用途: ちょっとした仮貼りに

バイク関係等で塗装する際に邪魔になる部品を引っ張り上げて落ちてこないように貼り付けたり、バイク屋さんにパーツを持って行って修理してくださいとか言うときに部品をくっつけて行ったりと、気楽に貼りつけられるし、安物のガムテープみたいに紙が残ったりしないので使いやすいです。また、手で簡単にちぎれるのもいいですね。あとは値段が安いと感じるかどうかだけです。

対象商品 : 55469698
2023-08-17
用途: 日常使い

貼りやすく、外しやすい。
大量に使用するわけでもないので、価格もまぁまぁの部類と思います。
変に切れたりしない、ストレス無く使用できる商品を選びました。
この商品は再購入した商品です。

対象商品 : 55469689
2021-03-02
用途: 台風に備えて。
サービス業

大変お買い得の商品です。
近いうちに、またリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする