エクステンションホルダー

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55469987 品番 -
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。

差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)100 質量(kg)39 用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
狭く奥にあるビス、ナットに使用
建設業・工事業

ブレることなく重宝しています。
これさえあれば手持ちのビットで色々と使えるのがとても良いです。

2025-08-29
用途:
装置の分解組立、メンテナンス作業
製造業

前回長さ100mmを購入しましたが長さが足りず、今回長さ100mmを購入しました。ホルダーにビットをセットすると5mm程度前後に遊びがあり、この遊びが良いか悪いかは作業次第ですが、ビットがホルダーから抜けて外れるといった心配はないようです。しかしながら、遊びがなくしっかり固定されている方が使い勝手が良いと感じました。

対象商品:
55469987
2025-11-24
用途:
バイクや車弄り
ピデスアート 様 (製造業)

エンジン等色々弄る際隙間に電ドラが届かない時に使います。
作業もサクサク進み楽ちんです。

2025-10-15
用途:
梁・軽鉄の穴あけ
有限会社 松本商会 様

長さは3種類を購入、先端のビットホルダーがあるので
下向きに使用してもホールソーが抜けることがなく
安心して使用できる。
廉価なのに昨日は十分です。

2025-09-01
用途:
奥行きのある個所のネジの付外し
運輸・通信業

長さが丁度よく、スムーズに作業が進みました。偏心も無くとても良い製品です。

2025-02-28
用途:
機械メンテ時に

「あと50mm 100mm 長ければロングドライバー買わなくても届くのになー」という作業時に、これがあれば便利です、ちゃんと使えました。

2024-09-28
用途:
電動ドリルの延長用に
その他業種

ぐらつきもなく仕上げも良好、ビットも取り付けやすくなっています。
価格もお手頃です。

1人が参考にしています
対象商品:
55469996
2024-05-16
用途:
狭くて奥行きのある穴あけ作業で

エアコン取付で壁穴貫通に使いました。

最初に室内側の壁をφ65ホルソーで開口し、このエクステンションホルダーにφ6のドリルビットを取付け、170mmほど先の室外側壁に下穴を開け、最後に室外側壁にあけた下穴を中心にφ65ホルソーで開口すれば見事貫通です。

壁内がほぼ空洞である事が前提ですが、ストロークの長いホルソーを使わなくても短い安いホルソーで抜けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする