ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用ウェア類
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用手袋/指サック
日本一軍手 2本編 7ゲージ 12双入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
55470015
品番
#80
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
薄手で着け心地が柔らかく、しっかりフィットする軍手です。
仕様
●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル、レーヨン、綿、その他●全長:約225mm●7ゲージ●2本編み●重量:約450g/ダース
アズワン品番
65-4338-78