※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード55470023 品番SDR-90750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。

材質PVC(軟質塩ビ) 長さ(mm)7500 幅(mm)900 厚さ(mm)1.5 グリーン 品番246570(サカエ) 規格改正RoHs10物質対応 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55470023 SDR-90750 17291535 SDR-90750K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1巻 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする