日本一軍手 2本編 7ゲージ 12双入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 55470024 品番 #90
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

軽くて、着け心地が柔らかく手にフィットし使いやすい定番商品です。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル、レーヨン、綿、その他●全長:約225mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダース アズワン品番65-4338-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする