ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用ウェア類
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用手袋/指サック
日本一軍手 2本編 7ゲージ 12双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
55470040
品番
#100
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
600g、2本編みで厚みのあるしっかりした業務用軍手です。
仕様
●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル、レーヨン、綿、その他●全長:約225mm●7ゲージ●2本編み●重量:約600g/ダース
アズワン品番
65-4338-80