ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用ウェア類
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用手袋/指サック
綿特軍手 7ゲージ 12双入 AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
55470049
品番
AG115
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
750g、3本編みのしっかりした業務用軍手です。工場、工事現場などのハードワークにおすすめ。
仕様
●サイズ:フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約230mm●7ゲージ●3本編み●重量:約750g/ダース
アズワン品番
65-4338-82