ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用ウェア類
ACE GLOVE(エースグローブ)の クリーンルーム用手袋/指サック
綿特軍手 7ゲージ 12双入 AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
55470058
品番
AG110
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
合繊軍手に比べて綿の比率が多く(綿比率45%)、吸湿性や吸汗性に優れる軍手です。
仕様
●サイズ:フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約225mm●7ゲージ●2本編み●重量:約600g/ダース
アズワン品番
65-4338-81