Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー FB-102シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470137
品番
FB-102-100
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●規格:100mL●サイズ:Φ50×78Hmm●目盛:20〜80mL(10mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)
アズワン品番
65-4338-91