Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの フラスコ
三角フラスコ FB-500シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470295
品番
FB-500-1000
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●規格:1000mL●サイズ:Φ128×213Hmm●目盛:250〜1000mL(50mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.9●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4339-09
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。