三角フラスコ FB-500シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55470329 品番 FB-500-125
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●規格:125mL●サイズ:Φ66×108Hmm●目盛:50〜125mL(25mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.5●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。 種別三角フラスコ アズワン品番65-4339-06
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする