Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの フラスコ
広口三角フラスコ FB-501シリーズ
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470365
品番
FB-501-1000
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●規格:1000mL●サイズ:Φ122×216Hmm●目盛:250〜1000mL(50mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.11●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4339-16
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。