広口三角フラスコ FB-501シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55470390 品番 FB-501-2000
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●規格:2000mL●サイズ:Φ161×265Hmm●目盛:600〜2000mL(100mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.13●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。 種別三角フラスコ アズワン品番65-4339-17
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする