Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの フラスコ
ろ過フラスコ FB-300シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470426
品番
FB-300-250
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●規格:250mL●サイズ:Φ83×153Hmm●目盛:50〜250mL(50mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.6●コネクション:0.31" I.D.●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。
アズワン品番
65-4339-18
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。