Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10箱×50本) 注文コード 55470600 品番 07-200-886
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●サイズ(外径×高さ):Φ17×119mm●材質:ポリプロピレン製●カラー:クリア●デザイン:コニカル●包装:ラック入り●容量:15mL●目盛り:2〜14.5mL(0.5mL刻み)●遠心耐荷重:12000×G●滅菌:滅菌済み/Nonpyrogenic●キャップ:フラットトップ●ポリプロピレンの推奨使用温度範囲は同じで0〜40℃です アズワン品番65-4339-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする